Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Acciaio inossidabile A2, DIN 137, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN137-B-A2-D21,0

Cod. art. 040990120

EAN 4047376581838

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Cod. art. 040990120

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Per filettatura vite

M20

Diametro interno (d1)

21 mm

Diametro esterno (d2)

36 mm

Altezza (h1)

7,4 mm

Spessore (s1)

1,6 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Ondulato

DIN

137