Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata
Acciaio inossidabile A2, DIN 137, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN137-B-A2-D3,2
Cod. art. 040990103
EAN 4046778469188
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M3 |
Diametro interno (d1) | 3,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 8 mm |
Altezza (h1) | 1,6 mm |
Spessore (s1) | 0,5 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Ondulato |
DIN | 137 |