Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Acciaio inossidabile A2, DIN 137, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN137-B-A2-D4,3

Cod. art. 040990104

EAN 4050642149977

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Cod. art. 040990104

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5000 pz.
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
Per filettatura vite

M4

Diametro interno (d1)

4,3 mm

Diametro esterno (d2)

9 mm

Altezza (h1)

2 mm

Spessore (s1)

0,5 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Ondulato

DIN

137