Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Acciaio inossidabile A2, DIN 137, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN137-B-A2-D6,4

Cod. art. 040990106

EAN 4050382670298

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Cod. art. 040990106

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2000 pz.
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
Per filettatura vite

M6

Diametro interno (d1)

6,4 mm

Diametro esterno (d2)

12 mm

Altezza (h1)

2,6 mm

Spessore (s1)

0,5 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Ondulato

DIN

137