Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato
DIN 6799 acciaio fosfatato
ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D2,3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro scanalatura | 2,3 mm |
Per alberi min/max | 3-4 mm |
Diametro interno (d1) | 1,94 mm |
Diametro esterno (d2) | 6,3 mm |
Spessore (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Forma | RA |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |