Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato
DIN 6799 acciaio fosfatato
ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D3,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro scanalatura | 3,2 mm |
Per alberi min/max | 4-5 mm |
Diametro interno (d1) | 2,7 mm |
Diametro esterno (d2) | 7,3 mm |
Spessore (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Forma | RA |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |