Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato
DIN 6799 acciaio fosfatato
ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D5,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro scanalatura | 5 mm |
Per alberi min/max | 6-8 mm |
Diametro interno (d1) | 4,11 mm |
Diametro esterno (d2) | 11,3 mm |
Spessore (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Fosfatato |
Forma | RA |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |