Rondella di sicurezza zigrinata Per alberi, DIN 6799, acciaio inox 1.4122
Acciaio inossidabile 1.4122 DIN 6799
ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-1.4122-D1,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro scanalatura | 1,5 mm |
Per alberi min/max | 2-2,5 mm |
Diametro interno (d1) | 1,28 mm |
Diametro esterno (d2) | 4,25 mm |
Spessore (s1) | 0,4 mm |
DIN | 6799 |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4122 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |