Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza zigrinata Per alberi, DIN 6799, acciaio inox 1.4122

Acciaio inossidabile 1.4122 DIN 6799
ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-1.4122-D15,0

Cod. art. 043101150
EAN 4038898612421
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
Per diametro scanalatura

15 mm

Per alberi min/max

16-24 mm

Diametro interno (d1)

12,61 mm

Diametro esterno (d2)

29,4 mm

Spessore (s1)

1,5 mm

DIN

6799

Materiale

Acciaio inossidabile, 1.4122