Rondella di sicurezza zigrinata Per alberi, DIN 6799, acciaio inox 1.4122
Acciaio inossidabile 1.4122 DIN 6799
ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-1.4122-D5,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per diametro scanalatura | 5 mm |
Per alberi min/max | 6-8 mm |
Diametro interno (d1) | 4,11 mm |
Diametro esterno (d2) | 11,3 mm |
Spessore (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4122 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |