Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza zigrinata Per viti a testa cilindrica DIN 7980, acciaio con zincatura meccanica

DIN 7980 acciaio zincatura meccanica
RONDELLA-ELAST-DIN7980-(MZN)-D22,5

Cod. art. 044322
EAN 4057709299088

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Particolarmente adatta in fase di svasatura della vite


  • In combinazione con la testa piccola delle viti a testa cilindrica e delle viti con esagono incassato (DIN 84, 85, 912)

  • Diametro esterno inferiore rispetto a DIN 127
Indicazione

Utilizzabile solo con viti della classe di resistenza ≤ 5.8

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M22

Diametro interno (d1)

22,5 mm

Diametro esterno (d2)

32,9 mm

Altezza (h1)

10,6 mm

Spessore (s1)

4,5 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zincato meccanicamente

Conformità alla normativa RoHS

Normative

DIN 7980