Rondella di sicurezza zigrinata Per viti a testa cilindrica DIN 7980, acciaio con zincatura meccanica
DIN 7980 acciaio zincatura meccanica
RONDELLA-ELAST-DIN7980-(MZN)-D3,1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Particolarmente adatta in fase di svasatura della vite
- In combinazione con la testa piccola delle viti a testa cilindrica e delle viti con esagono incassato (DIN 84, 85, 912)
- Diametro esterno inferiore rispetto a DIN 127
Utilizzabile solo con viti della classe di resistenza ≤ 5.8
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M3 |
Diametro interno (d1) | 3,1 mm |
Diametro esterno (d2) | 5,6 mm |
Altezza (h1) | 2,36 mm |
Spessore (s1) | 1 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato meccanicamente |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Normative | DIN 7980 |