Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511 Acciaio inox A2, senza dentatura sul lato inferiore
NF E 25511, acciaio inox A2
ROND-TENS-NFE25511-A2-M-12X27X1,8
Cod. art. 46371312
EAN 4049557900339
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
NF E 25511 è utilizzabile come disco di contatto solo parzialmente a causa della mancanza di denti sul lato inferiore che impedisce il contatto con il materiale di supporto, specialmente sulle superfici verniciate
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 12,83 mm |
Diametro esterno (d2) | 27 mm |
Altezza (h1) | 2,90 mm |
Spessore (s1) | 1,8 mm |
Normative | NF E 25511 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |