Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511 Acciaio inox A2, senza dentatura sul lato inferiore

NF E 25511, acciaio inox A2
ROND-TENS-NFE25511-A2-M-5X12X1,1

Cod. art. 4637135

EAN 4049557967165

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza zigrinata NF E 25511 Acciaio inox A2, senza dentatura sul lato inferiore

Cod. art. 4637135

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

NF E 25511 è utilizzabile come disco di contatto solo parzialmente a causa della mancanza di denti sul lato inferiore che impedisce il contatto con il materiale di supporto, specialmente sulle superfici verniciate

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M5

Diametro interno (d1)

5,1 mm

Diametro esterno (d2)

12 mm

Altezza (h1)

1,8 mm

Spessore (s1)

1,1 mm

Normative

NF E 25511

Materiale

Acciaio inossidabile A2