Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle, rivestimento in zinco lamellare, argento (ZFSH)

Acciaio per molle zinco lamellare argento tipo S
ROND-SICUR-S-ZFSH-D12,0

Cod. art. 464835012

EAN 4053479232515

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle, rivestimento in zinco lamellare, argento (ZFSH)

Cod. art. 464835012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Profilo della rondella Belleville


La rondella Belleville è caratterizzata da denti angolati per creare un collegamento ottimale per attrito con contemporaneo adattamento della forma.

Indicazione

È utile in molti casi, principalmente con viti e carichi corti verticali rispetto all'asse della vite, per impedire l'allentamento del collegamento utilizzando le rondelle di sicurezza per integrare la forza di pretensionamento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M12

Diametro interno (d1)

13 mm

Diametro esterno (d2)

18 mm

Altezza (h1)

1,7 mm

Spessore (s1)

1,0 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Argento zinco lamellare

Conformità alla normativa RoHS

Durata protezione anticorrosiva

720 h

Forma

S

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico