Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle

Acciaio per molle tipo S
RONDELLA-SICUR-S-(GR)-13,0X8,4X0,70

Cod. art. 04938

EAN 4011231413107

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle

Cod. art. 04938
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
La rondella Belleville è caratterizzata da denti angolati per creare un collegamento ottimale per attrito con contemporaneo adattamento della forma.

Indicazione

È utile in molti casi, principalmente con viti e carichi corti verticali rispetto all'asse della vite, per impedire l'allentamento del collegamento utilizzando le rondelle di sicurezza per integrare la forza di pretensionamento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro interno (d1)

8,4 mm

Diametro esterno (d2)

13 mm

Altezza (h1)

1,4 mm

Spessore (s1)

0,7 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

S