Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle
Acciaio per molle tipo S
RONDELLA-SICUR-S-(GR)-9,0X5,3X0,60
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella Belleville è caratterizzata da denti angolati per creare un collegamento ottimale per attrito con contemporaneo adattamento della forma.
È utile in molti casi, principalmente con viti e carichi corti verticali rispetto all'asse della vite, per impedire l'allentamento del collegamento utilizzando le rondelle di sicurezza per integrare la forza di pretensionamento.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro interno (d1) | 5,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 9 mm |
Altezza (h1) | 1,1 mm |
Spessore (s1) | 0,6 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | S |