Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato bianco)

RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-18,0X13,0X1,00

Cod. art. 0493012

EAN 4011231412438

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato bianco)

Cod. art. 0493012
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
  • La forma della rondella si sicurezza garantisce un bloccaggio per attrito ottimale, assicurando allo stesso tempo l'accoppiamento geometrico di forma tramite la dentellatura inclinata.
Indicazione

È utile in molti casi, principalmente con viti e carichi corti verticali rispetto all'asse della vite, per impedire l'allentamento del collegamento utilizzando le rondelle di sicurezza per integrare la forza di pretensionamento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M12

Diametro interno (d1)

13 mm

Diametro esterno (d2)

18 mm

Altezza (h1)

1,7 mm

Spessore (s1)

1 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Sì

Forma

S