Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato bianco)

RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-24,0X17,0X1,20

Cod. art. 0493016

EAN 4011231412476

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato bianco)

Cod. art. 0493016
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
  • La forma della rondella si sicurezza garantisce un bloccaggio per attrito ottimale, assicurando allo stesso tempo l'accoppiamento geometrico di forma tramite la dentellatura inclinata.
Indicazione

È utile in molti casi, principalmente con viti e carichi corti verticali rispetto all'asse della vite, per impedire l'allentamento del collegamento utilizzando le rondelle di sicurezza per integrare la forza di pretensionamento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M16

Diametro interno (d1)

17 mm

Diametro esterno (d2)

24 mm

Altezza (h1)

2,1 mm

Spessore (s1)

1,2 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Sì

Forma

S