Rondella di sicurezza zigrinata S acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato bianco)
RONDELLA-SICUR-S-(MZN)-36,0X25,6X1,60
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La forma della rondella si sicurezza garantisce un bloccaggio per attrito ottimale, assicurando allo stesso tempo l'accoppiamento geometrico di forma tramite la dentellatura inclinata.
È utile in molti casi, principalmente con viti e carichi corti verticali rispetto all'asse della vite, per impedire l'allentamento del collegamento utilizzando le rondelle di sicurezza per integrare la forza di pretensionamento.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M24 |
Diametro interno (d1) | 25,6 mm |
Diametro esterno (d2) | 36 mm |
Altezza (h1) | 2,9 mm |
Spessore (s1) | 1,6 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | S |