Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza zigrinata VS Acciaio per molle, con zincatura meccanica

RONDELLA-SICUR-VS-(MZN)-10,0X6,4X0,90

Cod. art. 0493906

EAN 4099618276668

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza zigrinata VS Acciaio per molle, con zincatura meccanica

Cod. art. 0493906

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La rondella Belleville è caratterizzata da denti angolati per creare un collegamento ottimale per attrito con contemporaneo adattamento della forma.

Indicazione

È utile in molti casi, principalmente con viti e carichi corti verticali rispetto all'asse della vite, per impedire l'allentamento del collegamento utilizzando le rondelle di sicurezza per integrare la forza di pretensionamento. In condizioni difficili, come ad esempio superfici più dure, fori asolati, viti della classe di resistenza 10.9 ecc., si raccomanda il design rafforzato VS.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M6

Diametro interno (d1)

6,4 mm

Diametro esterno (d2)

10 mm

Altezza (h1)

1,4 mm

Spessore (s1)

0,9 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Sì

Forma

VS

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche