Rondella di sicurezza zigrinata VS Acciaio per molle, con zincatura meccanica
Acciaio per molle zincato tipo VS
RONDELLA-SICUR-VS-(MZN)-16,0X10,5X1,40
Cod. art. 04939010
EAN 4099618275159
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella Belleville è caratterizzata da denti angolati per creare un collegamento ottimale per attrito con contemporaneo adattamento della forma.
È utile in molti casi, principalmente con viti e carichi corti verticali rispetto all'asse della vite, per impedire l'allentamento del collegamento utilizzando le rondelle di sicurezza per integrare la forza di pretensionamento. In condizioni difficili, come ad esempio superfici più dure, fori asolati, viti della classe di resistenza 10.9 ecc., si raccomanda il design rafforzato VS.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M10 |
Per filettatura (sistema imperiale) | 3/8 poll. |
Diametro interno (d1) | 10,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 16 mm |
Altezza (h1) | 2,0 mm |
Spessore (s1) | 1,4 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | VS |