Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

WN 988, acciaio inox A2
ANELLO-SPESSOR-WN988-A2-32X45X0,1

Cod. art. 041593201

EAN 4048539379873

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Cod. art. 041593201
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
Poiché le rondelle di spessore in acciaio inossidabile non sono contenute nella DIN 988, non si trova sul mercato la materia prima idonea per rispettare le tolleranze dello spessore secondo la DIN 988. Perciò le tolleranze sullo spessore delle rondelle corrispondono alla DIN EN ISO 9445-1 per acciaio inox laminato a freddo e di conseguenza, le rondelle possono anche avere una tolleranza positiva (sovramisura) sullo spessore.


Tutte le altre dimensioni e tolleranze sono conformi alla norma DIN 988.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 988, WN 988

Diametro interno (d1)

32 mm

Diametro esterno (d2)

45 mm

Spessore (h1)

0,1 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2