Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2
WN 988, acciaio inox A2
ANELLO-SPESSOR-WN988-A2-4X8X1,0
Cod. art. 041590410
EAN 4046778284354
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Poiché le rondelle di spessore in acciaio inossidabile non sono contenute nella DIN 988, non si trova sul mercato la materia prima idonea per rispettare le tolleranze dello spessore secondo la DIN 988. Perciò le tolleranze sullo spessore delle rondelle corrispondono alla DIN EN ISO 9445-1 per acciaio inox laminato a freddo e di conseguenza, le rondelle possono anche avere una tolleranza positiva (sovramisura) sullo spessore.
Tutte le altre dimensioni e tolleranze sono conformi alla norma DIN 988.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | DIN 988, WN 988 |
Diametro interno (d1) | 4 mm |
Diametro esterno (d2) | 8 mm |
Spessore (h1) | 1,0 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |