Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio fosfatato

Acciaio fosfatato DIN 6796
RONDELLA-ELAST-CONICA-DIN6796-(PHR)-D24

Cod. art. 0413424

EAN 4046777718720

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio fosfatato

Cod. art. 0413424

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Per filettatura vite

M24

Diametro interno (d1)

25 mm

Diametro esterno (d2)

56 mm

Altezza (h1)

7,75 mm

Spessore (s1)

6 mm

Normative

DIN 6796

Materiale

Acciaio

Superficie

Fosfatato

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico