Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite

Acciaio inossidabile A2 DIN 6796
RONDELLA-ELAST-CONICA-DIN6796-A2-D13,0

Cod. art. 04310012

EAN 4038898798514

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite

Cod. art. 04310012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Per filettatura vite

M12

Diametro interno (d1)

13 mm

Diametro esterno (d2)

29 mm

Altezza (h1)

3,95 mm

Spessore (s1)

3 mm

Normative

DIN 6796

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Screw connections of property class 70 and 80

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico