Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite
Acciaio inossidabile A2 DIN 6796
RONDELLA-ELAST-CONICA-DIN6796-A2-D6,4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M6 |
Diametro interno (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 14 mm |
Altezza (h1) | 2 mm |
Spessore (s1) | 1,5 mm |
Normative | DIN 6796 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Screw connections of property class 70 and 80 |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |