Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite

Acciaio inossidabile A2 DIN 6796
RONDELLA-ELAST-CONICA-DIN6796-A2-D8,4

Cod. art. 0431008

EAN 4048539508556

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di tensionamento DIN 6796, acciaio inox A2, per collegamenti a vite

Cod. art. 0431008
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
Per filettatura vite

M8

Diametro interno (d1)

8,4 mm

Diametro esterno (d2)

18 mm

Altezza (h1)

2,6 mm

Spessore (s1)

2 mm

Normative

DIN 6796

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Screw connections of property class 70 and 80

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico