Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di tensionamento Per collegamenti a vite DIN 6796, acciaio inossidabile A4

Acciaio inossidabile A4 DIN 6796
RONDELLA-ELAST-CONICA-DIN6796-A4-D10,5

Cod. art. 04320010

EAN 4049557776101

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di tensionamento Per collegamenti a vite DIN 6796, acciaio inossidabile A4

Cod. art. 04320010

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.
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
Per filettatura vite

M10

Diametro interno (d1)

10,5 mm

Diametro esterno (d2)

23 mm

Altezza (h1)

3,2 mm

Spessore (s1)

2,5 mm

Normative

DIN 6796

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Screw connections of property class 70 and 80

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico