Rondella di tensionamento Per collegamenti a vite DIN 6796, acciaio inossidabile A4
Acciaio inossidabile A4 DIN 6796
RONDELLA-ELAST-CONICA-DIN6796-A4-D13,0
Cod. art. 04320012
EAN 4050642946620
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 13 mm |
Diametro esterno (d2) | 29 mm |
Altezza (h1) | 3,95 mm |
Spessore (s1) | 3 mm |
Normative | DIN 6796 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Screw connections of property class 70 and 80 |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |