Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di tensionamento Per collegamenti a vite DIN 6796, acciaio inossidabile A4

Acciaio inossidabile A4 DIN 6796
RONDELLA-ELAST-CONICA-DIN6796-A4-D8,4

Cod. art. 0432008

EAN 4055375596890

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di tensionamento Per collegamenti a vite DIN 6796, acciaio inossidabile A4

Cod. art. 0432008
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
Per filettatura vite

M8

Diametro interno (d1)

8,4 mm

Diametro esterno (d2)

18 mm

Altezza (h1)

2,6 mm

Spessore (s1)

2 mm

Normative

DIN 6796

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Screw connections of property class 70 and 80

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico