Rondella di tenuta
Acciaio zincato DIN 470
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 470 |
Diametro esterno (d1) | 10 mm |
Altezza (h1) | 2,67 mm |
Spessore (s1) | 1,6 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Raggio (r) | 12 mm |