Rondella di tenuta
Acciaio grezzo DIN 470
TAPPI DI CHIUSURA ACC. FOSFATATO D45
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 470 |
Diametro esterno (d1) | 45 mm |
Altezza (h1) | 6,15 mm |
Spessore (s1) | 2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Raggio (r) | 63 mm |