Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici
Rondella di tenuta acciaio zincato
RONDELLA C/GUARNIZ.VULCAN. 4,8X16MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guarnizione in EPDM vulcanizzata
- Guarnizione in elastomero indurito
Le rondelle di tenuta Würth migliorano la resistenza dinamica dei collegamenti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (d2) | 16 mm |
Ideale per | Vite di diametro 4,8 mm |
Spessore tenuta (h1) | 2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Materiale dell'anello di tenuta | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene EPDM |