Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici
Rondella di tenuta acciaio zincato
RONDELLA C/GUARNIZ.VULCANIZ.6,3X16MM
Cod. art. 020016
EAN 4011231256773
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guarnizione in EPDM vulcanizzata
- Guarnizione in elastomero indurito
Le rondelle di tenuta Würth migliorano la resistenza dinamica dei collegamenti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro esterno (d2) | 16 mm |
Ideale per | Viti di diametro 6,3 e 6,5 mm |
Spessore tenuta (h1) | 2 mm |
Diametro interno guarnizione (d1) | 5,1 mm |
Diametro interno (d3) | 7 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Materiale dell'anello di tenuta | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene EPDM |