Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta in inox A2
RONDELLA-EPDM2-A2-D14MM-P/VITE4,8MM

Cod. art. 020114248

EAN 4056807383613

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Cod. art. 020114248

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rondelle in acciaio inossidabile A2, con diversi diametri esterni e guarnizione in EPDM per diametro vite da 4,8 a 6,5 mm
  • Guarnizione in EPDM vulcanizzata

  • Guarnizione in elastomero indurito

    Le rondelle di tenuta Würth migliorano la resistenza dinamica dei collegamenti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno (d2)

14 mm

Ideale per

Vite di diametro 4,8 mm

Spessore tenuta (h1)

2 mm

Diametro interno guarnizione (d1)

3,3 mm

Diametro interno (d3)

5 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Materiale dell'anello di tenuta

Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene EPDM