Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici
Rondella di tenuta in inox A2
RONDELLA-EPDM3-A2-D29MM-P/VITE5,5MM
Cod. art. 020129355
EAN 4056807383552
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Guarnizione in EPDM vulcanizzata
- Guarnizione in elastomero indurito
Le rondelle di tenuta Würth migliorano la resistenza dinamica dei collegamenti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro esterno (d2) | 29 mm |
Ideale per | Vite di diametro 5,5 mm |
Spessore tenuta (h1) | 3 mm |
Diametro interno guarnizione (d1) | 4,0 mm |
Diametro interno (d3) | 6 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Materiale dell'anello di tenuta | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene EPDM |