Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta in inox A2
RONDELLA INOX A2 C/GURNIZ. 7,0X16MM

Cod. art. 020116

EAN 4011231258036

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Cod. art. 020116
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
Rondelle in acciaio inossidabile A2, con diversi diametri esterni e guarnizione in EPDM per diametro vite da 4,8 a 6,5 mm
  • Guarnizione in EPDM vulcanizzata

  • Guarnizione in elastomero indurito

    Le rondelle di tenuta Würth migliorano la resistenza dinamica dei collegamenti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro esterno (d2)

16 mm

Ideale per

Viti di diametro 6,3 e 6,5 mm

Spessore tenuta (h1)

2 mm

Diametro interno guarnizione (d1)

5,1 mm

Diametro interno (d3)

7 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Materiale dell'anello di tenuta

Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene EPDM