Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella distanziale

Distanziale, acciaio gr., tolleranza sec. DIN 522
RONDELLE SPESSORE 18 X 30 X 0,3

Cod. art. 042018 303

EAN 4011231366731

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella distanziale

Cod. art. 042018 303
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
Rondella distanziale (disco di compensazione) in acciaio, tolleranza secondo DIN 522, stampato a freddo

Le rondelle distanziali e i dischi di compensazione vengono utilizzati per compensare le tolleranze esistenti durante il posizionamento e il fissaggio di un albero, un asse o altre parti della macchina. Possono anche essere utilizzati come anelli di spessore per minimizzare il movimento normale causato dalle tolleranze di produzione degli anelli e dei rivetti di fissaggio.

Indicazione

Il codice dell'articolo indica: 0420 10 203


  • >Prefisso

  • >Diametro interno

  • >Diametro esterno

  • L'ultima cifra indica lo spessore:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

WN 420

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Diametro interno (d1)

18 mm

Diametro esterno (d2)

30 mm

Spessore (h1)

0,3 mm