Rondella distanziale
Distanziale, acciaio gr., tolleranza sec. DIN 522
RONDELLE SPESSORE 18 X 30 X 1
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le rondelle distanziali e i dischi di compensazione vengono utilizzati per compensare le tolleranze esistenti durante il posizionamento e il fissaggio di un albero, un asse o altre parti della macchina. Possono anche essere utilizzati come anelli di spessore per minimizzare il movimento normale causato dalle tolleranze di produzione degli anelli e dei rivetti di fissaggio.
Il codice dell'articolo indica: 0420 10 203
- >Prefisso
- >Diametro interno
- >Diametro esterno
- L'ultima cifra indica lo spessore:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Normative | WN 420 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro interno (d1) | 18 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Spessore (h1) | 1,0 mm |