Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella distanziale

Distanziale, acciaio gr., tolleranza sec. DIN 522
RONDELLE SPESSORE 22 X 32 X 0,5

Cod. art. 042022 325

EAN 4011231367028

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella distanziale

Cod. art. 042022 325

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rondella distanziale (disco di compensazione) in acciaio, tolleranza secondo DIN 522, stampato a freddo

Le rondelle distanziali e i dischi di compensazione vengono utilizzati per compensare le tolleranze esistenti durante il posizionamento e il fissaggio di un albero, un asse o altre parti della macchina. Possono anche essere utilizzati come anelli di spessore per minimizzare il movimento normale causato dalle tolleranze di produzione degli anelli e dei rivetti di fissaggio.

Indicazione

Il codice dell'articolo indica: 0420 10 203


  • >Prefisso

  • >Diametro interno

  • >Diametro esterno

  • L'ultima cifra indica lo spessore:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

WN 420

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Diametro interno (d1)

22 mm

Diametro esterno (d2)

32 mm

Spessore (h1)

0,5 mm