Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica
RONDELLE CONICHE DIN 6796 ZN B. M 4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le rondelle elastiche coniche sono elementi di sicurezza contro l'allentamento dei collegamenti a vite. Ciò si ottiene mantenendo attiva la forza di pretensionamento nel collegamento tramite un elevato effetto molla.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M4 |
Diametro interno (d1) | 4,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 9 mm |
Altezza (h1) | 1,3 mm |
Spessore (s1) | 1 mm |
Normative | DIN 6796 |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9 |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |