Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica
DIN 6796 acciaio per molle C60, zn meccanico
RONDELLE CONICHE DIN 6796 ZN B. M 8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le rondelle elastiche sono elementi di sicurezza contro l'allentamento dei collegamenti a vite. Ciò si ottiene mantenendo attiva la forza di pretensionamento tramite un elevato grado di resilienza
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M8 |
Diametro interno (d1) | 8,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 18 mm |
Altezza (h1) | 2,6 mm |
Spessore (s1) | 2 mm |
Normative | DIN 6796 |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9 |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |