Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica
DIN 6796 acciaio per molle C60, zn meccanico
RONDELLE CONICHE DIN 6796 ZN B. M12
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le rondelle elastiche sono elementi di sicurezza contro l'allentamento dei collegamenti a vite. Ciò si ottiene mantenendo attiva la forza di pretensionamento tramite un elevato grado di resilienza
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 13 mm |
Diametro esterno (d2) | 29 mm |
Altezza (h1) | 3,95 mm |
Spessore (s1) | 3 mm |
Normative | DIN 6796 |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9 |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |