Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

DIN 6796 acciaio per molle C60, zn meccanico
RONDELLE ELASTICHE DIN 6796 (MZN) M20

Cod. art. 0413120

EAN 4038898760696

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

Cod. art. 0413120
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
Le rondelle elastiche sono elementi di sicurezza contro l'allentamento dei collegamenti a vite. Ciò si ottiene mantenendo attiva la forza di pretensionamento tramite un elevato grado di resilienza

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M20

Diametro interno (d1)

21 mm

Diametro esterno (d2)

45 mm

Altezza (h1)

6,4 mm

Spessore (s1)

5 mm

Normative

DIN 6796

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico