Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio

Acciaio grezzo DIN 127, forma B
RONDELLA-ELAST-GR-DIN127-B-D8,1

Cod. art. 04408

EAN 4011231381994

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio

Cod. art. 04408
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
Utilizzabile solo con viti della classe di resistenza ≤ 5.8

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M8

Diametro interno (d1)

8,1 mm

Diametro esterno (d2)

14,8 mm

Altezza (h1)

4,0 mm

Spessore (s1)

2 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

B

Normative

DIN 127