Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica spaccata Grower, forma B

DIN 127 acciaio inossidabile A4, forma B
RONDELLA DIN 127/B INOX A4 M 5

Cod. art. 04455

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Rondella elastica spaccata Grower, forma B

Cod. art. 04455
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
Acciaio inossidabile A4 DIN 127

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

Per filettatura vite

M5

Diametro interno (d1)

5,1 mm

Diametro esterno (d2)

9,2 mm

Altezza (h1)

2,4 mm

Spessore (s1)

1,2 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Conformità ROHS

Forma

B

Norme

DIN 127