Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Acciaio inossidabile A4, DIN 127, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN127-B-A4-D14,2

Cod. art. 044514
EAN 4048539653164
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
Per filettatura vite

M14

Diametro interno (d1)

14,2 mm

Diametro esterno (d2)

24,1 mm

Altezza (h1)

6 mm

Spessore (s1)

3 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

B

Normative

DIN 127