Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4
Acciaio inossidabile A4, DIN 127, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN127-B-A4-D18,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M18 |
Diametro interno (d1) | 18,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 29,4 mm |
Altezza (h1) | 7 mm |
Spessore (s1) | 3,5 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | B |
Normative | DIN 127 |