Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio

Acciaio grezzo DIN 127, forma B
RONDELLA-ELAST-GR-DIN127-B-D16,2

Cod. art. 044016
EAN 4011231381550

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Utilizzabile solo con viti della classe di resistenza ≤ 5.8

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M16

Diametro interno (d1)

16,2 mm

Diametro esterno (d2)

27,4 mm

Altezza (h1)

7 mm

Spessore (s1)

3,5 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

B

Normative

DIN 127